30-SY7440-5MOZ-02 30 Series(30-SY7440) SMC 31965946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4 サブプレート付
注文コード
31965946
品番
30-SY7440-5MOZ-02
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする