※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-SY7440)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
注文コード
31965982
品番
30-SY7440-5LZE-03
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気