曜日別特売
51-SY5520-AL3-01 51 Series(51-SY5520) SMC 31989852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY5520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31989852
品番
51-SY5520-AL3-01
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする