※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51 Series(51-SY7220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
31992494
品番
51-SY7220-ATT30-02
参考基準価格(税別)
¥51,810
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気