※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YDM
剪刀 メッツェンバウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
145
アズワン品番
61-3812-03
注文コード
32029735
品番
82471/CA28S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
先端形状
直
全長(mm)
145
アズワン品番
61-3812-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器