82472/CA29S 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029744

82472/CA29S 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029744
82472/CA29S 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029744

剪刀 メッツェンバウム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
全長(mm)
160
アズワン品番
61-3812-04
注文コード
32029744
品番
82472/CA29S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
先端形状
直
全長(mm)
160
アズワン品番
61-3812-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする