82474/CA28C 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029769

82474/CA28C 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029769
82474/CA28C 剪刀 メッツェンバウム YDM 32029769

剪刀 メッツェンバウム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
145
アズワン品番
61-3812-06
注文コード
32029769
品番
82474/CA28C
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
先端形状
反
全長(mm)
145
アズワン品番
61-3812-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする