YDM
剪刀 メッツェンバウム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
全長・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
160
アズワン品番
61-3812-07
注文コード
32029778
品番
82475/CA29C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
先端形状
反
全長(mm)
160
アズワン品番
61-3812-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器