曜日別特売
- 平型端子 250型 モノタロウ 32695975

 

- 平型端子 250型 モノタロウ 32695975
- 平型端子 250型 モノタロウ 32695975
- 平型端子 250型 モノタロウ 32695975
- 平型端子 250型 モノタロウ 32695975
モノタロウ

平型端子 250型

(119件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプオス
幅(mm)6.1
適合電線1.25~2.0sq
内容量1パック(100個)注文コード32695975品番-
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。

用途電装配線作業時に。材質黄銅タイプオス使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.25~2.0sq使用可能電流(A)10~15幅(mm)6.1全長(mm)24.5
注意
※こちらの商品には抜け防止の切り込みがあるタイプになります。
※こちらの商品はロック付ではなく、カプラにはご使用いただけません。カプラの補修にはカプラ用端子をお使いください。
※ハウジングに挿入して使用するタイプではありません。

商品説明動画

平型端子 250型.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 6極のシェル用

きつくてシェルを壊さないと外せないほどきつい
抜けては困るところには良いでしょうけど抜き差しをするところには
使用しない方が良いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品には抜け防止の切り込みがあるタイプになります。

2025-03-26
用途: ホーンの配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとしているのでホーンの配線にぴったりかと思います。逆に外す時に力がいるぐらい固いので滅多に外さない外れて欲しく無い所にスリーブ付けて使ってます。

2024-10-10
用途: 車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

タクシーメーター等、自動車の配線修理時に使用しています。
安いですが不具合は今のところ無いので、重宝しています。

対象商品 : 32695966
2024-03-29
用途: カー用品の配線
その他業種

これだけ大入りだと惜しみなく使えるので助かります。

対象商品 : 32695966
2023-11-23
用途: 自動車整備

安いので、大入り袋で在庫しておけば安心です。使用に不満は全くありません。

対象商品 : 32695966
2023-09-07
用途: 車のメンテナンス

オスと併せて購入しました。接続に関しては特に抜けるような感触もなく安定の商品化と思います。特にオスのカバーがメスを覆うので絶縁に関しても良い気がしています。

対象商品 : 34948304
2023-11-08
用途: 自動車電装系整備
矢崎農園農・林・水産業

全く問題ありません
価格も安めなのでおすすめできますね

対象商品 : 32695966
2023-06-26
用途: 販売車輛のメンテ
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんの平型端子は、しっかりとして使い易いです!!それなりに金属が厚く、加工後も配線が抜ける事なく、いい商品です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
自動車に使いたいのですが、抜け防止の仕様になっていますか。
回答:
こちらの商品には抜け防止の切り込みが入っております。
1が参考にしています
2021-06-03
質問:
カプラーに使えるロック式ですか。
回答:
こちらの商品はロック付ではなく、カプラにはご使用いただけません。
カプラの補修にはカプラ用端子をご使用ください。
1が参考にしています
2021-06-03
質問:
この商品はハウジングに挿入して使用するタイプのものでしょうか。
回答:
ハウジングに挿入して使用するタイプではございません。
また、適合するハウジングは現在弊社での取扱いがございません。
2が参考にしています
2021-06-03

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする