27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506

27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506
27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506
27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506
27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506
27077 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732506

OHPフィルム27077

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード32732506品番27077
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。
表裏どちらの面にも印刷できます。

適合
インクジェット(染料インク)
材質
ポリエステルフィルム
色
透明
サイズ
A4
タイプ
インクジェットプリンタ用
シートサイズ(mm)
210×297
印刷
両面
標準総厚さ(mm)
0.1
面付
ノーカット
アズワン品番
64-8816-22
素材
ポリエステルフィルム
グリーン購入法
適合
注意
※顔料インクには対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06626164
2022-12-07
用途: イベントにて使用
陶芯陶芸教室 様

届くのが早く、実店舗に探しに行くより手間も時間も短縮できるのが嬉しい。

対象商品 : 06626164
2015-04-28
用途: 感光基板作成
教育・研究機関

綺麗に印刷できて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする