曜日別特売
B-153EC15 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32739034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-153EC15 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32739034
B-153EC15 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32739034

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)B-153EC15

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数・極数など147種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
150
極数
3P
素子数
3E
極数
3P
注文コード
32739034
品番
B-153EC15
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
フレーム(AF)
150
極数
3P
定格電流(A)
150
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・200V)25/7、(AC415V)7.5/4
過電流引きはずし方式
熱動電磁
仕様
表面形端子/圧着端子方式(圧着端子付属)
種別
配線用遮断器
質量(kg)
0.65
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-200-415
寸法A(mm)
130(160)
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
適合モータ容量(kW)
(AC200V時)37
接続可能電線(mm2)
(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
-
付属装置
-
逆接続
可能
端子
M8
極数・素子数
3P・3E
素子数
3E
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)
(Icu/lcs)25/7
定格遮断容量(kA)(200VAC)
(Icu/lcs)25/7
定格遮断容量(kA)(415VAC)
(Icu/lcs)7.5/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-24
用途: 接触不良を起こしたブレーカーの交換用

モーターブレーカーとして使用しているが動作的には問題なく使用できる。

2025-09-22
用途: 機器変更時
建設業・工事業

特になし。製品には満足、取扱説明書にも問題などなし。

対象商品 : 32738973
2024-01-26
用途: 機械のメンテナンス時

以前は旧型式の配線用遮断器を使っており、
後継機を探しいたところ、こちらにあったので、購入しました。
型式とアンペアで見やすく探しやすかったです。
商品は問題ないです。

対象商品 : 39201741
2024-02-28
用途: 直流回路の結線に、挟む。
Co・Terra株式会社 様(その他業種)

5Aや10A などの、小容量の両切が、なかなかなくて、
たまたま、見つけた。
助かりました。

対象商品 : 32738912
2022-02-22
用途: 電気配線工事

取引先の問屋さんよりも少し低価格で購入できました。

対象商品 : 32739007
2021-04-30
用途: 分電盤制作
株式会社木下工務所 様

分電盤内で配置するので小型で回路が多く取付出来ました。

対象商品 : 32738973
2020-12-01
用途: 溶接機の接続

問題なく使用しています。必要なものが早く届いたのがよかったです。

対象商品 : 32738982
2019-08-14
用途: ソーラーシステム DC12V配線系
株式会社ギャジット 様(製造業)

従来は爪付ヒューズ使用開閉器を使用していたが、このタイプの方が設置空間が少なくて済み、低価格に収まる。短絡試験も数回のみではあるが、アーク溶着・欠損等の心配は少ないと思える。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする