ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
LOCTITE アルミニュームパテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(454g)
注文コード
32739813
品番
97463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
アルミ入りのエポキシ補修財で、アルミ製装置の再生や補修用。
錆のない仕上げ面を形成します。
高粘性(パテ状)な為ヘラ塗りが可能です。
仕様
せん断強度/10.3
可使時間/20分
用途
アルミ製装置の再生や補修用
色
アルミ色
硬度
87
最高使用温度(℃)
93
圧縮強度(N/mm
2
)
77.9
硬化時間(時間)
6
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm
2
)
27.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
309mL
塗布面積(cm
2
)
464
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
LOCTITE アルミニュームパテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ