曜日別特売
TL-RE 受光器 TL-RE マイゾックス 32795454

受光器 TL-RE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード32795454品番TL-RE
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。

検出距離(m)
水平/1~50
垂直/1~40
(※使用環境・機種により異なる場合があります)
適合TLS-02、TL-03、TLS-03トラスコ品番408-8417質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源(V)9(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26検出精度±1mm/レーザー光の中心からマイゾックスコード217837
注意
※クランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795454
2015-08-14
用途: 工事現場

付属の電池は切れているし、2回目でもう機能しなくなり、現在、返品もしくは取り替え請求中です。このメーカーは、ダメなのですか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする