曜日別特売
28 サンピーキャップ 細田電器産業 32905135

サンピーキャップ28

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
適合
厚鋼用
注文コード
32905135
品番
28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
適合
厚鋼用
寸法A(mm)
37.1
寸法B1(mm)
25.5
寸法B2(mm)
28.0
寸法H1(mm)
25.4
寸法H2(mm)
30.4
アズワン品番
64-3204-85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905056
2015-02-06
用途: 金属パイプ内の配線の保護、パイプエンドにはめ込む。

現在 27Aパイプの切り口エンド処理に使用しています。(線材保護の為) シーム管シームレス
管を問わずに、ぴったりと装着するので、(しかも接着剤等が不要)便利に使用しています。
施行後の製品を使用後、当キャップが外れるような事故もありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 32905047
2015-05-25
用途: 配管工事

普段からよく使っています。
値段がもう少し安くなるといいですね。

対象商品 : 32905065
2013-02-08
用途: 配管
株式会社国興 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする