曜日別特売
APB-38 小 パーチクルボードビス ファスリンク 33030952

APB-38 小 パーチクルボードビス ファスリンク 33030952
APB-38 小 パーチクルボードビス ファスリンク 33030952
APB-38 小 パーチクルボードビス ファスリンク 33030952
APB-38 小 パーチクルボードビス ファスリンク 33030952

パーチクルボードビス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード33030952品番APB-38 小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。

ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-28
用途: 二重床
建設業・工事業

パーチどの相性が良く不良品がほぼありません。最近の値上がりで★一つ減らしましたが製品には満足です

2021-12-11
用途: 置床工事にはこれ。
建設業・工事業

パーチクルボードの固定にはこのビスがおすすめ。しっかり潜りしっかりと固定される。

対象商品 : 33030952
2021-11-15
用途: 二重床施工時 パーチクルボードビスとめに
サカモト建設業・工事業

製品は問題ないけど ビスの重さにくらべて箱が弱いかな
値段はお手頃

対象商品 : 33030952
2019-05-16
用途: 2重床 施工用
建設業・工事業

しっかりと奥までねじ込めます。ビットもしっかりはまりカチッとした感じです。他の商品よりも不良品が少ないのも良いですね、千本中1~2本かるかないかでした。良い商品ですので今後も使いたいと思います。

対象商品 : 33030952
2017-09-11
用途: 内装工事(二重床)でのビス固定で使用します。
建設業・工事業

1000本/箱の価格が良心的だと思います。
もう少し太ければ締め付けが強くなると思います。

対象商品 : 33030952
2016-10-14
用途: 置床工事
建設業・工事業

いつも使っているビスですが、こちらのお店が一番安い!
しかも、10%引きの日があったりするのでなおさら安いので
ありがたいです。

対象商品 : 33030952
2013-02-03
用途: 置き床に使用しました。
坂本建工

最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする