曜日別特売
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998

※サンプル画像

4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998
4W02DM +1.5 フォーダブルゼロツー +1.5 フォーダブル 33048998

フォーダブルゼロツー +1.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
33048998
品番
4W02DM +1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトで持ち運びに便利
折りたたみタイプのリーディンググラス
厚さ約7mm

付属品
専用ケース
デミブラウン
サイズ
44□16-130
質量(g)
約18.2
フレーム
CP/合金
レンズ
アクリル
度数
+1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X00007000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする