FT-3540 WetClub 防水防寒ベンチレーション付 COVER WORK(カバーワーク) 33085177

FT-3540 WetClub 防水防寒ベンチレーション付 COVER WORK(カバーワーク) 33085177
FT-3540 WetClub 防水防寒ベンチレーション付 COVER WORK(カバーワーク) 33085177
FT-3540 WetClub 防水防寒ベンチレーション付 COVER WORK(カバーワーク) 33085177

WetClub 防水防寒ベンチレーション付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード33085177品番FT-3540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4層構造、ベンチレーション付きで蒸れにくい。

用途防寒手袋機能防寒サイズL全長(cm)28入数(双)1中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする