COVER WORK(カバーワーク)
WetClub 防水防寒ベンチレーション付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
33085195
品番
FT-3541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
4層構造、ベンチレーション付きで蒸れにくい。
用途
防寒手袋
機能
防寒
サイズ
F
全長(cm)
32
材質
ポリエステル、防水インナー、ポリウレタン、シンサレート
色
ブラック
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
手の平幅(cm)
13