曜日別特売
8001-0811E 透明PVCチューブ(ミリサイズ) NALGENE(ナルゲン) 33153802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明PVCチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(25m)注文コード33153802品番8001-0811E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,900

広範囲での耐化学薬品性を有しています。
FDA標準規格に合致しています。
無毒性・低抽出物性です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)25使用温度範囲(℃)-32~+71℃内径×外径×肉厚(mm)Φ8×Φ11×1.5アズワン品番6-8236-06内径(Φmm)8外径(Φmm)11肉厚(mm)1.5透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする