※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
透明PVCチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33153836
品番
8001-1520E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,200
広範囲での耐化学薬品性を有しています。
FDA標準規格に合致しています。
無毒性・低抽出物性です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-32~+71℃
内径×外径×肉厚(mm)
Φ15×Φ20×2.5
アズワン品番
6-8236-09
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
肉厚(mm)
2.5
色
透明