曜日別特売
SSP-2.0S 発泡シリコンシート アズワン 33159034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡シリコンシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)500×1000×2t
材質発泡シリコン
発泡シリコン
発泡シリコン・粘着テープ(アクリル系粘着剤)
内容量1枚注文コード33159034品番SSP-2.0S
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥10,197
販売価格(税別)
9,270

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。

アズワン品番1-9873-01材質発泡シリコン寸法(mm)500×1000×2t使用温度範囲(℃)-60~+180℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SSP-SNタイプのみ粘着テープがついています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33159034
2017-02-16
用途: クッション

価格がもっと安いと使いやすいので、コストダウンお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする