※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
榎本マイクロポンプ製作所
交流式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
1-5698-12
1-5698-11
1-5698-12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33185643
品番
GD-6EA
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。
低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
接続口径(Rc)
1/8
最大吐出圧力
98kPa(1.0kgf/cm2)以上
定格電圧
AC100V 50/60Hz
寸法(mm)
90×154×114
最大吐出量(L/min)
6.0× 2 以上
仕様
RoHS対応品
種別
吐出・吸引兼用
材質
EPDM/PPS(接ガス部)
質量(kg)
2
流体
空気
定格電流(A)
0.3
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1250/60Hz:1450
最大真空到達度
-60kPa(-450mmHg)以下
絶縁種別
E種
アズワン品番
1-5698-12