曜日別特売
5420 コレクションケース ベック (130キャビネット) 木村商事 33207783

 

5420 コレクションケース ベック (130キャビネット) 木村商事 33207783
5420 コレクションケース ベック (130キャビネット) 木村商事 33207783
5420 コレクションケース ベック (130キャビネット) 木村商事 33207783
5420 コレクションケース ベック (130キャビネット) 木村商事 33207783

コレクションケース ベック (130キャビネット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード33207783品番5420
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。

用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。材質MDF強化シート貼り、天板/ガラスナチュラル高さ(mm)1100機能キャスター、アジャスター奥行D(mm)400幅W(mm)1300
注意
※原則として、車上渡しになりますので、男性の方お二人に車上より荷降ろしをお手伝い頂きます
※個人宅配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207783
2020-04-30
用途: 自社製品展示
製造業

事務所を新築した為応接室に自社製品を展示する為に購入。現物を見たら
クオリティが高く高級感もあり満足しました。
下の物入れはカタログなど収納出来、商談中にすぐに渡せるので便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする