アズワン
染色バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合
(ラック)50101620
(ラック)50101620
(ラック)50101630
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33219252
品番
10130520
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
適合
(ラック)50101620
材質
ガラス
寸法(mm)
100×85×75
アズワン品番
1-4863-01
仕様
バット
質量(g)
670