曜日別特売
6650000000Y9BE 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 33240595

 

6650000000Y9BE 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 33240595
6650000000Y9BE 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 33240595
6650000000Y9BE 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 33240595

水切りユニット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード33240595品番6650000000Y9BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

水切れ性能抜群のジョイントスノコ。
若草ユニットE-V、石目ユニットEとジョイント可能!

ベージュ材質ポリエチレン質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×13×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240595
2020-06-03
用途: 雨水タンクの台に使用。

以前他で購入した雨水タンクをブロックの上に設置したものの、わずかに背が低かったため、蛇口の位置が低くなり、じょうろが置きにくかったので、この水切りユニットを雨水タンクの下に敷きました。この水切りユニットは4×4の正方形でできているので2枚買って5×5にして使いました。のこぎりでも切りやすいし、安いしよかったです。

対象商品 : 33240577
2019-07-12
用途: ベランダに敷いて芝生のイメージとする
製造業

繋ぎ方は簡単で踏んだ感じも申し分ありません
あとは耐久性ですが2,3年したらわかるでしょう
いいものに出会ったと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 33240577
2019-08-06
用途: トラックの荷台養生に使用
運輸・通信業

30枚程購入し、ひたすら連結作業でした。
連結時、爪の嵌め込みに最初は苦労しましたが、慣れたらサクサクっと完成しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする