曜日別特売
LE-6 R 100m エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商 33278684

エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mmLE-6 R 100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
色赤
内容量1巻(100m)注文コード33278684品番LE-6 R 100m
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。

色
赤
長さ(m)
100
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.05/m
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)
ポリオレフィン
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手
タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする