曜日別特売
S 不織布袋 アズワン 33324769

 

S 不織布袋 アズワン 33324769
S 不織布袋 アズワン 33324769

不織布袋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)200
内容量1袋(100枚)注文コード33324769品番S
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,634
販売価格(税別)
1,485

備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。

材質PP不織布幅(mm)200高さ(mm)320サイズSホワイトタイプ平袋入数(枚)100アズワン品番3-188-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33324769
2023-08-17
用途: 商品梱包
製造業

以前100均で購入していたものが廃版となりこのサイズを探していました。
価格、品質共満足で助かりました。

対象商品 : 33324787
2023-07-24
用途: 商品の梱包材として
CRACK DESIGN OFFICE製造業

初めはちょっと薄いかな?と思ったのですが、商品の梱包緩衝材として見栄えが良く、程よく中身が見えるほどの薄さなので、すごく重宝しています。

対象商品 : 33324778
2021-10-02
用途: 商品を入れるとき
卸売・小売業

ビニールに包むよりも商品の見栄えが良くなります。もう少し厚めだと商品が見えにくくなるのですが...。価格を考えるとやむを得ないですね。

対象商品 : 33324769
2020-08-27
用途: 保冷剤を入れる
有限会社リード企画サービス業

保冷剤を入れて使用したいので袋内側が濡れても大丈夫な物があればよかったです。

対象商品 : 33324787
2021-02-10
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

思っていたよりは薄い。しかし、その代わり柔らかさはあるので重量のあるものでなければこれで充分です。

対象商品 : 33324769
2020-01-07
用途: 5㎜角の石膏を入れる:問題点:角が崩れた粉部分が外に出る
製造業

前回投稿に追伸
買い求めた大きさは適切なのですが、粉が漏れなくする為、厚さを2倍~
3倍にしたい。情報を求む。

対象商品 : 33324769
2020-01-07
用途: 石膏を5㎜角に固めた製品から粉がが漏れないようにしたい。
製造業

不織布の厚さを2倍~3倍にすれば改良出来る。そのようなものが欲しい。
試作品段階なので100枚

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする