オルディ
HDゴミ袋 半透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
45
20
45
70
90
厚さ(mm)
0.015
0.012
0.015
0.025
寸法(横×縦)(mm)
650×800
500×600
650×800
800×900
900×1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33356059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HD
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
3-9857-02