ヤマニパッケージ
梨・ありの実 手提箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408665
品番
L-2354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
梨(ありの実)シリーズの底ワンタッチ式手提箱。梨2Lが3個入ります。
仕様
本体・パット
適合
梨2Lサイズ3個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×130×120H
質量(g)
11.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。