ヤマニパッケージ
こだわりの黒 140H 中
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408848
品番
L-2371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう2房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.85
内寸(mm)
身:270×200×140(75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。