曜日別特売
L-2448 ゴールドアソート1 ヤマニパッケージ 33409566

 

L-2448 ゴールドアソート1 ヤマニパッケージ 33409566
L-2448 ゴールドアソート1 ヤマニパッケージ 33409566
L-2448 ゴールドアソート1 ヤマニパッケージ 33409566

ゴールドアソート1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409566
品番
L-2448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

店頭で映える豪華な金の箱。りんご28玉・もも15玉が6個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様
フタ・身
適合
りんご28玉・もも15玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.4
内寸(mm)
身:282×200×115(身箱 深さ50)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする