LT-G9A ホワイト330角 ヤマニパッケージ 33409898

ホワイト330角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33409898
品番
LT-G9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ホワイトシリーズ。深さが115mm。りんご・グレープフルーツ大玉が9個入ります。

仕様
フタ・身
適合
りんご・グレープフルーツ大玉9個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×330×115
質量(g)
23.95
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする