005660-300 セパラブルフラスコ丸形 SIBATA(柴田科学) 33428403

セパラブルフラスコ丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33428403
品番
005660-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。

仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
アズワン品番
1-7803-01
材質
硼珪酸ガラス1
容量(mL)
300
高さ(mm)
100
ツバ外径FD(Φmm)
115
ツバ内径(Φmm)
85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33428403005660-30002892093005660-300005660-300 セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学) 02892093セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)1個
¥13,980
税込¥15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする