※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
6-5631-15
6-5631-12
6-5631-15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33433233
品番
RC-120DM
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
粒度
120
アズワン品番
6-5631-15
仕様
RC-120DM用メタルダイヤモンドカッター
砥石寸法(Φmm)外径
120
砥石寸法(mm)厚さ
0.5
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。