曜日別特売
A1824NC 棚板 ERECTA(エレクター) 33487036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード33487036品番A1824NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

ボルト・ナットや工具を使用せず、簡単に組み立てられます。
クリアコーティングの防錆加工により、耐食性に優れています。

アズワン品番1-8482-01材質クロームメッキ・クリアコーティング仕上(防錆加工)、テーパー・コーナーレバー/PA(ナイロン)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)間口W×奥行D(mm)603×457RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※専用テーパー1段分(4個)が付属しております。
※こちらの製品はエレクター株式会社がインター・メトロ社とのライセンス契約に基づき製造・販売を行っております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする