曜日別特売
WS-BH 水性サインペン筆之助 トンボ鉛筆 33516578

水性サインペン筆之助

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33516578
品番
WS-BH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

自由自在に線幅を表現できるコシのある筆芯サインペンの10色セット。
文字やイラストを色鮮やかに、自由自在に描くことが出来る。
ペン先にはハードエラストマーのしっかり仕立て筆芯を採用。筆圧のコントロールで強弱を効かせた幅広い表現が可能。

用途
イラスト、手紙、カードなど
インク色
仕立て墨
タイプ
シングル
インク
水性顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
10
商品タイプ
本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33516605
2021-03-03
用途: ハンドレタリング
サービス業

最初やや硬いかな?と思いましたが使っているうちに
書きやすくなってきました。簡単に太さと細さが表現
できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする