曜日別特売
TMS-430 詰替無添加リンスインシャンプー アイリスオーヤマ 33518906

詰替無添加リンスインシャンプー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個(430mL)注文コード33518906品番TMS-430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

防腐剤無添加、植物由来の洗浄成分で肌にやさしいリンスインシャンプーです。植物由来の洗浄成分がふんわり泡立ち、やさしく洗い上げます。肌のデリケートな犬や猫にも安心してお使いいただけます。3種類のハーブエキス配合で潤いを保ちます。マイルドなハーバルの香りです。

材質植物由来洗浄成分、ハーブエキス(アロエベラエキス、ローズマリーエキス、カミツレエキス)寸法(mm)140×220質量(g)450
注意
※本商品はペット用になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33518906
2023-08-29
用途: 犬のシャンプー
その他業種

泡立ち良し、すすぎ易さ良し、香りさっぱり、安心感あり、価格良しなので、匂いにこだわりが無い方は買いだと思います。

対象商品 : 33518906
2022-10-17
用途: においが少なくて良い

猫的にどうなのか分かりませんが、
使い勝手とか、すすぎとか問題なさそうに思います。
何度かリピートしています。

2020-12-01
用途: 一週間に一回のシャンプー
その他業種

泡立ちがよく、使いやすい。 安いシャンプーでは、泡立ちが悪い場合があり、量を使ってしまうことがあるが、このシャンプーは経済的です。詰め替えで無添加で匂いもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする