アイリスオーヤマ
エアトラベルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×415
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×290
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×460×285
290×460×285
375×535×370
470×670×510
620×870×655
質量(g)
1700
1700
3000
5200
11300
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521015
品番
ATC-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×460×285
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×395×248
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
耐荷重(kg)
5未満
適合種別
チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫等
質量(g)
1700
色
ブラウン
材質
本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)