曜日別特売
ATC-460 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 33521024

 

ATC-460 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 33521024
ATC-460 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 33521024
ATC-460 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 33521024

エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×415
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×290
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×460×285
質量(g)1700
色ホワイト
内容量1個注文コード33521024品番ATC-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×460×285
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×395×248
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
耐荷重(kg)
5未満
適合種別
チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫等
質量(g)
1700
色
ホワイト
材質
本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする