曜日別特売
ATC-670 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 33521067

エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
サイズ扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×415
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×415
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×230
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×290
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×670×510
質量(g)5200
色ホワイト
内容量1個注文コード33521067品番ATC-670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×670×510
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×560×490
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×415
耐荷重(kg)
20未満
適合種別
コーギー・柴犬・ビーグル等の中型犬
質量(g)
5200
色
ホワイト
材質
本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする