曜日別特売
PUNT-530 上から猫トイレ アイリスオーヤマ 33521453

 

PUNT-530 上から猫トイレ アイリスオーヤマ 33521453
PUNT-530 上から猫トイレ アイリスオーヤマ 33521453
PUNT-530 上から猫トイレ アイリスオーヤマ 33521453
PUNT-530 上から猫トイレ アイリスオーヤマ 33521453

上から猫トイレ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード33521453品番PUNT-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。

質量(g)2200材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチールブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33521426
2019-07-08
用途: 猫トイレ
株式会社サンテック製造業

猫からすると、上から入るのが、好奇心をそそられるみたいです。
砂も飛び散らず、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする