ジョー・プリンス竹下
ダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33671095
品番
PT-269-GR
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
暗証番号は自由に変更できます。
必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)
ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
仕様
コードナンバー:1092691600
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械