ジャストコーポレーション
のぼり_夏祭り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
夏祭り(背景青)
注文コード
33679373
品番
AM-NSK0600-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
既製デザインののぼり旗になります。
種別
AM-I-0951
文字内容
夏祭り(背景青)
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ