曜日別特売
T6215J-4-13×10A ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6215J-4-13×10A ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616662
T6215J-4-13×10A ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616662

ナット付エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は適合パイプ呼び径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合パイプ呼び径
10A
注文コード
34616662
品番
T6215J-4-13×10A
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
適合パイプ呼び径
10A
材質
青銅
形状
エルボ
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
G(めねじ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする