※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合パイプ呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合パイプ呼び径
13A
注文コード
34616671
品番
T6215J-4-13×13A
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
第三者機関認証登録品
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
適合パイプ呼び径
13A
仕様
第三者機関認証登録品
材質
青銅
形状
エルボ
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材