曜日別特売
T74B-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617387

T74B-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617387
T74B-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617387

ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34617387
品番
T74B-13
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする