曜日別特売
T780-13 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617493

T780-13 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617493
T780-13 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617493

砲金キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード34617493品番T780-13
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
20
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
接続ねじ種類
Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする