曜日別特売
T52-13×15.88 銅管座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617536

T52-13×15.88 銅管座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617536
T52-13×15.88 銅管座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617536

銅管座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34617536
品番
T52-13×15.88
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする