※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
銅管逆座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34617545
品番
T521-13×15.88
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
31
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材