曜日別特売
FSC-32 フィルムストッカー 6ロール用 矢崎化工 34624366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSC-32 フィルムストッカー 6ロール用 矢崎化工 34624366
FSC-32 フィルムストッカー 6ロール用 矢崎化工 34624366

フィルムストッカー 6ロール用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
色イエロー
内容量1台注文コード34624366品番FSC-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。

色
イエロー
対応径(Φmm)
Φ100~Φ300
材質
【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)
質量(kg)
67.4
キャスター
Φ130 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1214×634×1417
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする